曜日別特売

フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)

フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
付属品ポリエステル長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990648TH510NV93SVOTBL4LL130KR23JANBX627-5779最大使用可能:130LL
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
16990657TH510NV93SVOTBL4SR23JANBX627-5688最大使用可能:100S
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
16990666TH510NV93SVOTBLKLL130KR23JANBX627-4144最大使用可能:130LL
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
16990675TH510NV93SVOTBLKSR23JANBX627-0927最大使用可能:100S
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする