曜日別特売

フルハーネス”黒影ハーネス”(Gブレードランヤード)

フルハーネス”黒影ハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16989860TH-504-GB99-OT-DG-S-R26-JAN-BX628-9884最大使用可能:100S
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
16990447TH504GB99OTDGLL130KR26JANBX627-2524最大使用可能:130LL
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする