フルハーネス”小町ハーネス”(腿ベルトVタイプ)

フルハーネス”小町ハーネス”(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”小町ハーネス”(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)

身体に合せて胸ベルトが調整できる、女性のためのフルハーネス。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。

用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番179-8633質量(kg)最大使用可能:130サイズSベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16954038TH-509-OT-R-S-BX
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする