フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)

フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:15ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990341TH502OH93SVOTDGLL130KR23JANBX627-5744(胴ベルト幅×長さ)50×1600最大使用可能:130ダークグレーLL
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
16990350TH502OH93SVOTDGLR23JANBX627-2552(胴ベルト幅×長さ)50×1400最大使用可能:100ダークグレーL
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
16990359TH502OH93SVOTDGMR23JANBX627-5790(胴ベルト幅×長さ)50×1200最大使用可能:100ダークグレーM
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
16990368TH502OH93SVOTDGSR23JANBX627-5708(胴ベルト幅×長さ)50×1100最大使用可能:100ダークグレーS
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
16990377TH502OH93SVOTORLL130KR23JANBX627-5753(胴ベルト幅×長さ)50×1600最大使用可能:130オレンジLL
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
16990386TH502OH93SVOTORSR23JANBX627-5697(胴ベルト幅×長さ)50×1100最大使用可能:100オレンジS
オープン
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
16990395TH502OH93SVOTPLL130KR23JANBX627-2567(胴ベルト幅×長さ)50×1600最大使用可能:130パープルLL
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
16990411TH502OH93SVOTPSR23JANBX627-2531(胴ベルト幅×長さ)50×1100最大使用可能:100パープルS
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする