曜日別特売

フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。
ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500幅(mm)ランヤード寸法:15・32寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100質量(kg)最大使用可能:100サイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990420TH502OHNV93SVOTORS2R23JANBX627-5707オレンジ
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
16990429TH502OHNV93SVOTPS2R23JANBX627-4207パープル
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする