フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付)

フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付) - ツヨロン(藤井電工)

形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16989711THSM510OTBLKLLBX629-7239LL
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
16989720THSM510OTBLKSBX629-7642S
オープン
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
16989966TH-SM510-OT-BL4-L-JAN-BX629-3035L
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
16989975TH-SM510-OT-BL4-M-JAN-BX629-4595M
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
16989991TH-SM510-OT-BL4-S-JAN-BX629-4568S
オープン
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする