フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)

フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
サイズLL質量(g)2190ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)130背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2本内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16991007TH5102NV93SVOTBL4LL130K2R23-629-1519
オープン
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
16991068TH5102NV93SVOTBLKLL130K2R23-621-7353
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする