曜日別特売

フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ)

フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
腿バックルワンタッチ材質ポリエステル質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16989878TH-510-OT-BL4-LL-JAN-BXLL627-0832
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
16989887TH-510-OT-BL4-S-JAN-BXS629-3025
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
16989896TH-510-OT-BLK-LL-JAN-BXLL629-4555
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
16989905TH-510-OT-BLK-S-JAN-BXS629-3074
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする