フルハーネス”レヴォハーネス”D環付き(腿ベルトVタイプ)

フルハーネス”レヴォハーネス”D環付き(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”レヴォハーネス”D環付き(腿ベルトVタイプ) - ツヨロン(藤井電工)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
胸D環付き

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
材質ポリエステル質量(kg)最大使用可能:130黒・赤ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990849TH508OTOTBKRLLJANBX627-7290LL
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
16990858TH508OTOTBKRSJANBX627-7293S
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする