曜日別特売

フルハーネス”飛燕ハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ)

フルハーネス”飛燕ハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”飛燕ハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番628-6672長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11質量(kg)最大使用可能:100ダークグレーサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16989869TH-506-GB99-OT-DG-S-R26-JAN-BX
オープン
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする