曜日別特売

フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”黒影ハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) - ツヨロン(藤井電工)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。
ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
腿バックルワンタッチダークグレー長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500幅(mm)ランヤード寸法:15・32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990499TH504OHNV93SVOTDGS2R23JANBXS最大使用可能:100627-5714
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
16990928TH504OHNV93SVOTDGLL130K2R23-LL最大使用可能:130629-1517
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする