曜日別特売

フルハーネス飛燕 コルトリトラ

フルハーネス飛燕 コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990517TH506CR93SVOTDGBKSR23JANBX627-4150最大使用可能:100S
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
16990946TH506CR93SVOTDGBKLL130KR23-629-1549最大使用可能:130LL
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする