曜日別特売

レヴォハーネス ツインコルトリトラ

レヴォハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:18黒・赤ベルト幅(mm)45種類巻取式フック口開き(mm)50ショックアブソーバの種類なし背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990761TH5082CR93SVOTBKRBKS2R23JANBX627-7281最大使用可能:100S100
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
16990971TH5082CR93SVOTBKRBKLL130K2R23-629-0022最大使用可能:130LL130
オープン
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする