ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス用”ロープ式ランヤード”
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品
フックハンガーR-23-45×1個付き
トラスコ品番
627-0857
長さ(mm)
ランヤード寸法:1600
幅(mm)
ランヤード寸法:11
質量(kg)
最大使用可能:130
色
白
タイプ
シングルランヤード
フック口開き(mm)
50、人体側:9、構造物側:50
フック
軽量大口径フック
径(mm)
11
内容量
1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16990185
THL-93-311-130KG-R23-JAN-BX
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください