曜日別特売

フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
腿バックルワンタッチダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
長さ(mm)
寸法(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990508TH5062CR93SVOTDGBKS2R23JANBXS最大使用可能:100ランヤード寸法:1550(胴ベルト幅×長さ)50×1100627-2558ランヤード寸法:18
オープン
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
16990526TH506CRNV93SVOTDGBKS2R23JANBXS最大使用可能:100ランヤード寸法:1500・1600(胴ベルト幅×長さ)50×1100627-5702ランヤード寸法:18・32
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
16990937TH5062CR93SVOTDGBKLL130K2R23-LL最大使用可能:130ランヤード寸法:1550(胴ベルト幅×長さ)50×1200629-1543ランヤード寸法:18
オープン
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16990955TH506CRNV93SVOTDGBKLL130K2R23-LL最大使用可能:130ランヤード寸法:1500・1600(胴ベルト幅×長さ)50×1600629-0026ランヤード寸法:18・32
オープン
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする