曜日別特売

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型) - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型) - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途柱上作業用寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1600サイズLLベルト幅W×長さL(mm)補助:100×900バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1600適応ウエスト(cm)115~135内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990088WP-TD-120-BL2-LL-JAN-BP629-4662
オープン
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
16990097WP-TD-120-BLK-LL-JAN-BP629-4601
オープン
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする