ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
色
サイズ
ベルト幅W×長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16990201
WP-TD-120H-BL2-S-JAN-BX
627-0879
(胴ベルト幅×長さ)45×1100
紺
S
補助:100×600
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
16990210
WP-TD-120H-BLK-LL-JAN-BX
627-0886
(胴ベルト幅×長さ)45×1600
黒
LL
補助:100×900
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
16990219
WP-TD-120H-BLK-S-JAN-BX
627-0912
(胴ベルト幅×長さ)45×1100
黒
S
補助:100×600
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください