ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
材質
ナイロン(ベルト部)
胴ベルト幅(mm)
45
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
色
サイズ
ベルト幅W×長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16954029
WP-TD-27-BLK-M-BP
163-8189
(胴ベルト幅×長さ)45×1200
黒
M
補助:100×700
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16990061
WP-FC-11-BL5-L-JAN-BP
629-3059
(胴ベルト幅×長さ)45×1400
青
L
補助:85×800
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
16990070
WP-FC-11-BLK-L-JAN-BP
629-3029
(胴ベルト幅×長さ)45×1400
黒
L
補助:85×800
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
16990079
WP-FC-11-BLK-LL-JAN-BP
629-4578
(胴ベルト幅×長さ)45×1600
黒
LL
補助:85×900
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください