曜日別特売

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用の取替ベルトです。

用途
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
サイズ
ベルト幅W×長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990027WP-FC-110-BL5-L-JAN-BP629-4585(胴ベルト幅×長さ)45×1400L補助:85×800
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
16990036WP-FC-110-BLK-L-JAN-BP629-3038(胴ベルト幅×長さ)45×1400L補助:85×800
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
16990045WP-FC-110-BLK-LL-JAN-BP629-4590(胴ベルト幅×長さ)45×1600LL補助:85×900
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする