曜日別特売

丸駒カッター M5468-W ウェルドンタイプ 2枚刃

丸駒カッター M5468-W ウェルドンタイプ 2枚刃 - ワルター

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
刃数2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
適合チップ
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16991488M5468-010-W10-02-02.5646-453710RD..X0501M0..10
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991506M5468-016-W16-02-04-XL646-457416RO..X0803M04..16
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991515M5468-020-W20-02-05-XL646-457720RO..X10T3M08..20
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991531M5468-024-W25-02-06-XL646-458425RO..X1204M08..24
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991540M5468-032-W32-02-08-XL646-458632RO..X1605M08..32
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする