ツヨロン(藤井電工)
傾斜面作業用ベルト
重作業用の幅広タイプ
2本のベルトで身体をがっちり支えます。
用途
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様
ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックル付き、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ
幅(mm)
50
色
黄
ベルト幅W×長さL(mm)
補助:780
バックル
鉄スライド
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16989300
WPA1YLBX
592-8565
1400
(胴ベルト幅×長さ)50×1400
L
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
16990009
WP-A-1-Y-LL-JAN-BX
629-3018
1600
(胴ベルト幅×長さ)50×1600
LL
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください