ツヨロン(藤井電工)
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)
重作業用の幅広軽量タイプ
バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様
ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ
幅(mm)
50
色
黄
ベルト幅W×長さL(mm)
補助:780
バックル
鉄スライド
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16989275
WPA2YMBX
592-8547
1,200
(胴ベルト幅×長さ)50×1200
M
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
16989291
WPA2YLBX
593-0221
1400
(胴ベルト幅×長さ)50×1400
L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
16990018
WP-A-2-Y-LL-JAN-BX
629-4646
1600
(胴ベルト幅×長さ)50×1600
LL
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください