曜日別特売

傾斜面作業用ハーネス(分離式)

傾斜面作業用ハーネス(分離式) - ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(分離式) - ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(分離式) - ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(分離式) - ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(分離式) - ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(分離式) - ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(分離式) - ツヨロン(藤井電工)

転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。
ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。
胸D環付き

用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。材質ポリエステルベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネス最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造水平型腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16989248TH601OTOTLBX592-8642L1380
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
16989266TH601OTOTMBX593-0148M1320
オープン
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
16989939TH-601OT-OT-LL-JAN-BX627-0846LL1440
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
16989948TH-601OT-OT-S-JAN-BX629-3056S1260
オープン
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする