ワルター
旋削用 35°菱形ネガチップ WS10
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:耐熱合金、チタン合金用。
旋削加工に。
仕様
ノンコート超硬
材質
ノンコート超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
NFTブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16953390
VNGG160404-NFT WS10
117-2402
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953399
VNGG160408-NFT WS10
119-5296
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953408
VNGG160412-NFT WS10
117-7130
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953469
VNMG160404-NFT WS10
117-7204
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953505
VNMG160408-NFT WS10
117-2446
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください