ワルター
旋削用 丸駒ポジチップ WS10
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:耐熱合金、チタン合金用。
旋削加工に。
仕様
ノンコート超硬
材質
ノンコート超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
PF5ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16952498
RCGT0502M0-PF5 WS10
119-5245
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952507
RCGT1204M0-PF5 WS10
117-5613
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください