ワルター
旋削用 35°菱形ポジチップ WSM10
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16953198
VBMT160408-PS5 WSM10
802-5794
PS5ブレーカー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953277
VCMT110302-PF4 WSM10
802-5811
PF4ブレーカー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953295
VCMT110304-PF4 WSM10
802-5816
PF4ブレーカー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953365
VCMT160408-PF4 WSM10
802-5853
PF4ブレーカー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください