ワルター
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM30
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16953837
WNMG080404-NM4 WSM30
802-6037
NM4ブレーカー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953907
WNMG080408-NR4 WSM30
802-6066
NR4ブレーカー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください