ワルター
旋削用 三角形ネガチップ WSM30
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-5700
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
NR4ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16953040
TNMG160408-NR4 WSM30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください