ワルター
旋削用 35°菱形ポジチップ WXN10
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属用。
旋削加工に。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
PM2ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16953225
VCGT110302-PM2 WXN10
117-5644
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953241
VCGT110304-PM2 WXN10
117-8758
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953250
VCGT160404-PM2 WXN10
117-3997
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953259
VCGT160408-PM2 WXN10
117-8749
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください