ワルター
旋削チップ
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:非鉄金属、耐熱合金、チタン合金用。
旋削加工に。
仕様
ノンコート超硬
材質
ノンコート超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
PM2ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16953548
WCGT06T304-PM2 WK1
117-7179
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16953557
WCGT080408-PM2 WK1
117-5612
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください