曜日別特売

内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)

内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) - タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) - タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) - タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) - タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) - タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) - タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) - タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) - タイテックス

さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。
エマルション、オイル、MQL で使用可能です。

用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1390件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表面処理
有効加工深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16928305DC150-03-03.000D1-WJ30RE410-9885TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928321DC150-03-03.300D1-WJ30RE411-7936TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928330DC150-03-03.400D1-WJ30RE412-5747TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928339DC150-03-03.500D1-WJ30RE411-9437TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928348DC150-03-03.700D1-WJ30RE411-3104TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928357DC150-03-03.800D1-WJ30RE412-1043TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928366DC150-03-04.000D1-WJ30RE411-4739TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928375DC150-03-04.200D1-WJ30RE411-9431TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928391DC150-03-04.300D1-WJ30RE411-6279TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928400DC150-03-04.500D1-WJ30RE411-9460TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928409DC150-03-04.800D1-WJ30RE411-9416TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928418DC150-03-05.000D1-WJ30RE412-1061TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928427DC150-03-05.100D1-WJ30RE412-2611TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928436DC150-03-05.300D1-WJ30RE411-7886TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928445DC150-03-05.500D1-WJ30RE411-1577TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928461DC150-03-06.000D1-WJ30RE411-3088TiNAl3D
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928470DC150-03-06.500D1-WJ30RE412-2642TiNAl3D
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928479DC150-03-06.700D1-WJ30RE411-4702TiNAl3D
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928488DC150-03-06.800D1-WJ30RE412-2643TiNAl3D
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928497DC150-03-07.000D1-WJ30RE412-5744TiNAl3D
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928506DC150-03-07.500D1-WJ30RE411-4708TiNAl3D
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928515DC150-03-07.800D1-WJ30RE410-9892TiNAl3D
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928531DC150-03-08.000D1-WJ30RE410-9907TiNAl3D
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928540DC150-03-08.500D1-WJ30RE411-4712TiNAl3D
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928549DC150-03-08.600D1-WJ30RE411-3109TiNAl3D
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928558DC150-03-08.800D1-WJ30RE411-7887TiNAl3D
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928567DC150-03-09.000D1-WJ30RE411-7874TiNAl3D
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928576DC150-03-10.000D1-WJ30RE412-7405TiNAl3D
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928585DC150-03-10.200D1-WJ30RE410-9967TiNAl3D
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928601DC150-03-10.300D1-WJ30RE411-3269TiNAl3D
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928610DC150-03-10.500D1-WJ30RE412-7371TiNAl3D
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928619DC150-03-10.800D1-WJ30RE413-2093TiNAl3D
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928628DC150-03-11.000D1-WJ30RE412-5824TiNAl3D
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928637DC150-03-11.800D1-WJ30RE411-1687TiNAl3D
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928646DC150-03-12.000D1-WJ30RE411-3293TiNAl3D
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928655DC150-03-12.200D1-WJ30RE411-1669TiNAl3D
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928671DC150-03-12.500D1-WJ30RE413-3750TiNAl3D
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928680DC150-03-13.000D1-WJ30RE411-1670TiNAl3D
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928689DC150-03-14.000D1-WJ30RE412-8986TiNAl3D
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928698DC150-03-15.000D1-WJ30RE413-3659TiNAl3D
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928707DC150-03-15.500D1-WJ30RE411-4819TiNAl3D
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928716DC150-03-16.000D1-WJ30RE411-1653TiNAl3D
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928725DC150-03-16.500D1-WJ30RE413-0578TiNAl3D
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928741DC150-03-17.000D1-WJ30RE413-2087TiNAl3D
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928750DC150-03-17.500D1-WJ30RE411-4890TiNAl3D
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928759DC150-03-18.000D1-WJ30RE413-2176TiNAl3D
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928768DC150-03-19.000D1-WJ30RE411-4789TiNAl3D
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928777DC150-03-20.000D1-WJ30RE410-9941TiNAl3D
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928786DC150-05-03.000D1-WJ30RE411-4807TiNAl5D
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
16928795DC150-05-03.100D1-WJ30RE412-5815TiNAl5D
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする