曜日別特売

丸駒カッター M5468 DIN1835Bシャンク メトリック

丸駒カッター M5468 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター丸駒カッター M5468 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター丸駒カッター M5468 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター丸駒カッター M5468 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター丸駒カッター M5468 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター丸駒カッター M5468 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター

最大8コーナー使いチップを用い、深いポケット部の加工および高速(HSC)加工において、高い切りくず排出量、工具寿命および経済性を実現します。
倣いミーリング加工、正面フライス加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工が可能な汎用システム。
取り代が小さい倣いミーリング加工に最適です。

用途
鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。
一般部品加工、航空宇宙産業、医療機器、エレクトロニクス、精密機器に。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
適合チップ
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16979518M5468-020-W20-02-05411-76232RO X10T3M0820
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16979588M5468-032-W32-04-05411-92684RO X10T3M0832
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16979685M5468-024-W25-02-06411-61312RO X1204M0824
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16988146M5468-040-W40-02-10410-15842RO X2006M0840
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16988180M5468-032-W32-02-08410-47742RO X1605M0832
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16988250M5468-025-W25-03-04410-16103RO X0803M0425
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16988320M5468-016-W16-02-04409-53102RO X0803M0416
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16988347M5468-015-W16-03-03.5409-84423RD X07T1M015
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする