ワルター
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MP4
優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途
鉄系ワークの中加工
穴径(Φmm)
5.5
切刃長さ(mm)
25
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
チップ形状
3コーナーポジチップ
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合被削材種
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16989309
WL25-VC0704L-MP4 WPP20G
608-4277
鋼・鋳鉄
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989318
WL25-VC0704N-MP4 WPP20G
608-9107
鋼・鋳鉄
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989327
WL25-VC0708R-MP4 WPP20G
608-9084
鋼・鋳鉄
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989406
WL25-VC0704L-MP4 WPP10G
609-0632
鋼
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989440
WL25-VC0704N-MP4 WPP10G
608-7510
鋼
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989467
WL25-VC0704R-MP4 WPP20G
608-2830
鋼・鋳鉄
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989476
WL25-VC0704R-MP4 WPP10G
608-9030
鋼
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989510
WL25-VC0708L-MP4 WPP10G
608-4329
鋼
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989519
WL25-VC0708L-MP4 WPP20G
608-7472
鋼・鋳鉄
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989546
WL25-VC0708N-MP4 WPP20G
608-5888
鋼・鋳鉄
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989555
WL25-VC0708N-MP4 WPP10G
608-9065
鋼
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989589
WL25-VC0708R-MP4 WPP10G
608-5880
鋼
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989598
WL25-VC0712N-MP4 WPP10G
608-5927
鋼
1.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989607
WL25-VC0712N-MP4 WPP20G
609-0675
鋼・鋳鉄
1.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください