曜日別特売

倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4

倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4 - ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4 - ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4 - ワルター

優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命

用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合被削材種
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16989388WL25-VC0704L-FP4 WPP20G608-4290鋼・鋳鉄0.4
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989397WL25-VC0704L-FP4 WPP10G609-06720.4
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989415WL25-VC0704N-FP4 WPP10G609-05990.4
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989431WL25-VC0704N-FP4 WPP20G608-2902鋼・鋳鉄0.4
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989449WL25-VC0704R-FP4 WPP10G608-42610.4
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989458WL25-VC0704R-FP4 WPP20G608-9057鋼・鋳鉄0.4
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989485WL25-VC0708L-FP4 WPP10G609-06460.8
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989501WL25-VC0708L-FP4 WPP20G609-2178鋼・鋳鉄0.8
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989528WL25-VC0708N-FP4 WPP10G608-91160.8
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989537WL25-VC0708N-FP4 WPP20G608-7435鋼・鋳鉄0.8
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989571WL25-VC0708R-FP4 WPP10G608-43670.8
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989580WL25-VC0708R-FP4 WPP20G609-0635鋼・鋳鉄0.8
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする