ワルター
倣い加工カッター M5460 DIN1835Bシャンク メトリック
高い切削速度と後加工の低減により最高の経済性
内部エアブローにより切りくず排出を最適化し高いプロセス信頼性および良好な加工面
卓越した切れ刃の安定性により最高の精度および工具寿命
用途
鋼、ステンレス鋼、難削材用。
倣い仕上げ加工用。
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
適合チップ
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16988435
M5460-025-W32-02-12
410-3146
32
P320 -D25
25
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16988469
M5460-020-W25-02-10
410-1563
25
P320 -D20
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16988496
M5460-016-W20-02-08
410-0083
20
P320 -D16
16
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16988530
M5460-012-W16-02-06
409-9983
16
P320 -D12
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16988557
M5460-010-W12-02-05
410-1582
12
P320 -D10
10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16988591
M5460-008-W12-02-04
409-6892
12
P320 -D08
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください