プロトティップ
超硬ねじ切りカッター
用途
止まり穴および貫通穴ねじ用。
トラスコ品番
416-8388
刃数
5
全長(mm)
104
呼び寸法
UNC1-8
刃長(mm)
38.1
刃径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17025280
TC610-UNC1-W1-WJ30RC
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください