タイテックス
超硬パイロットドリル
XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。
穴あけ加工。
仕様
TFT
材質
K30F TFT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17008945
K5191TFT-4
802-4508
59
16
6
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008961
K5191TFT-5
802-4509
63
19
6
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008970
K5191TFT-6
802-4510
68
22
8
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008979
K5191TFT-7
802-4511
73
26
8
7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください