タイテックス
超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応)
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途
ステンレス系および難削材ワークに。
一般部品加工、自動車産業、航空宇宙および食品産業、医療機器用。
仕様
DIN 6535 HAシャンク(円筒シャンク)
先端角(°)
140
給油タイプ
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
364
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効加工深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16996266
DC175-08-16.000A1-WJ30RY
410-1621
8D
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996275
DC175-08-15.000A1-WJ30RY
409-5320
8D
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996291
DC175-08-14.000A1-WJ30RY
410-3255
8D
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996300
DC175-08-13.000A1-WJ30RY
410-3174
8D
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996309
DC175-08-12.500A1-WJ30RY
410-1573
8D
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996318
DC175-08-12.000A1-WJ30RY
410-3201
8D
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996327
DC175-08-11.500A1-WJ30RY
409-8414
8D
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996336
DC175-08-11.000A1-WJ30RY
410-4775
8D
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996345
DC175-08-10.500A1-WJ30RY
409-6905
8D
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996361
DC175-08-10.200A1-WJ30RY
410-4762
8D
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996370
DC175-08-10.000A1-WJ30RY
410-3194
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996379
DC175-08-09.800A1-WJ30RY
409-6889
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996388
DC175-08-09.500A1-WJ30RY
410-3177
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996397
DC175-08-09.300A1-WJ30RY
410-4776
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996406
DC175-08-09.200A1-WJ30RY
409-5272
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996415
DC175-08-09.000A1-WJ30RY
409-8399
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996431
DC175-08-08.800A1-WJ30RY
409-6821
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996440
DC175-08-08.700A1-WJ30RY
410-3234
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996449
DC175-08-08.600A1-WJ30RY
409-6828
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996458
DC175-08-08.500A1-WJ30RY
410-0022
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996467
DC175-08-08.400A1-WJ30RY
409-8432
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996476
DC175-08-08.200A1-WJ30RY
410-0049
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996485
DC175-08-08.100A1-WJ30RY
409-5262
8D
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996501
DC175-08-08.000A1-WJ30RY
410-4766
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996510
DC175-08-07.700A1-WJ30RY
410-0065
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996519
DC175-08-07.600A1-WJ30RY
410-1658
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996528
DC175-08-07.500A1-WJ30RY
410-3167
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996537
DC175-08-07.144A1-WJ30RY
410-1571
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996546
DC175-08-07.000A1-WJ30RY
409-8428
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996555
DC175-08-06.900A1-WJ30RY
409-8427
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996571
DC175-08-06.800A1-WJ30RY
409-6909
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996580
DC175-08-06.700A1-WJ30RY
410-0044
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996589
DC175-08-06.600A1-WJ30RY
409-8487
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996598
DC175-08-06.500A1-WJ30RY
410-0089
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996607
DC175-08-06.400A1-WJ30RY
409-8457
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996616
DC175-08-06.350A1-WJ30RY
410-3155
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996625
DC175-08-06.300A1-WJ30RY
409-8430
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996641
DC175-08-06.200A1-WJ30RY
409-6906
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996650
DC175-08-06.100A1-WJ30RY
409-8424
8D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996659
DC175-08-06.000A1-WJ30RY
409-9985
8D
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996668
DC175-08-05.800A1-WJ30RY
409-6923
8D
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996677
DC175-08-05.600A1-WJ30RY
410-4738
8D
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996686
DC175-08-05.500A1-WJ30RY
410-3205
8D
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996695
DC175-08-05.200A1-WJ30RY
409-9999
8D
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996711
DC175-08-05.100A1-WJ30RY
410-3200
8D
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996720
DC175-08-05.000A1-WJ30RY
410-3252
8D
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996729
DC175-08-04.800A1-WJ30RY
410-1659
8D
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996738
DC175-08-04.763A1-WJ30RY
410-1627
8D
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996747
DC175-08-04.700A1-WJ30RY
410-4770
8D
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16996756
DC175-08-04.500A1-WJ30RY
410-1640
8D
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ