曜日別特売

肩削りカッター F5141 DIN1835Bシャンク メトリック

肩削りカッター F5141 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
材質スチール首下長(mm)49シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17005680F5141.W32.040.Z03.12228-13873
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17005689F5141.W32.040.Z05.12226-72485
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする