ワルター
F2250軽金属用フェースミル
アルミ加工用カッターです。
用途
ミーリング加工用。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17046000
F2250.B22.063.Z05.03
803-5612
5
B22
40
63
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17046009
F2250.B27.080.Z06.03
803-5613
6
B27
50
80
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17046018
F2250.B32.100.Z07.03
803-5614
7
B32
50
100
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください