曜日別特売

胴ベルト(アルミバックル)

胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)

アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。

用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17036525TUBNS5NBGLLBP629-82371600(胴ベルト幅×長さ)50×1600青緑
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
17036541TUBNS5NBL2LLBP629-74031600(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
17036550TUBNS5NBL2SBP629-76241100(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
17036559TUBNS5NBL4LLBP629-74601600(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
17036568TUBNS5NBL4SBP629-78481100(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
17036577TUBNS5NBLKSBP629-76641100(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
17036586TUBNS5NODLLBP629-71901600(胴ベルト幅×長さ)50×1600深緑
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
17036595TUBNS5NODSBP629-74621100(胴ベルト幅×長さ)50×1100深緑
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
17036611TUBNS5NPLLBP629-71761600(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
17036620TUBNS5NRLLBP629-72371600(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
17036629TUBNS5NRSBP629-81811100(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
17036638TUBNS5NSL1SBP629-71581100(胴ベルト幅×長さ)50×1100シルバー
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
17036647TUBNS5NWSBP629-78311100(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
17036656TUBNS5NYLLBP629-73841600(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
17036665TUBNS5NYSBP629-72211100(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
17036760TUB-NS5N-BG-S-JAN-BP629-30001100(胴ベルト幅×長さ)50×1100青緑
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
17036769TUB-NS5N-P-S-JAN-BP629-30631100(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
17036778TUB-NS5N-SL1-LL-JAN-BP627-08341600(胴ベルト幅×長さ)50×1600シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
17036787TUB-NS5N-W-LL-JAN-BP629-29901600(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする