ワルター
B3214チップ交換式ドリル
チップ交換式ドリルボディです。
用途
穴あけ加工。
材質
スチール
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長
刃長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17040987
B3214.DF.10.0.Z01.40R
803-4287
100
40
10
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17040996
B3214.DF.10.5.Z01.42R
803-4288
102
42
10.5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041005
B3214.DF.11.0.Z01.44R
803-4289
105
44
11
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041021
B3214.DF.11.5.Z01.46R
803-4290
107
46
11.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041030
B3214.DF.12.0.Z01.48R
803-4291
109
48
12
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041039
B3214.DF.12.5.Z01.50R
803-4292
111
50
12.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041048
B3214.DF.13.0.Z01.52R
803-4293
114
52
13
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041057
B3214.DF.13.5.Z01.54R
803-4294
116
54
13.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041066
B3214.DF.14.0.Z01.56R
803-4295
119
56
14
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041075
B3214.DF.14.5.Z01.58R
803-4296
121
58
14.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041091
B3214.DF.15.0.Z01.60R
803-4297
123
60
15
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041100
B3214.DF.15.5.Z01.62R
803-4298
126
62
15.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041109
B3214.DF.16.0.Z01.64R
803-4299
127
64
16
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041118
B3214.DF.16.5.Z01.66R
803-4300
131
66
16.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041127
B3214.DF.17.5.Z01.70R
803-4301
134
70
17.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17041136
B3214.DF.18.0.Z01.72R
803-4302
137
72
18
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください