ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト(ワンタッチバックル)
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください
材質
ナイロン
幅(mm)
50
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17036681
TUBSOTNBL2LLBP
1600
紺
629-7702
(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
17036690
TUBSOTNBL4LLBP
1600
青
629-7658
(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
17036699
TUBSOTNBLKSBP
1100
黒
629-7913
(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
17036708
TUBSOTNODLLBP
1600
深緑
629-7442
(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
17036717
TUBSOTNPLLBP
1600
紫
629-7878
(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
17036726
TUBSOTNRSBP
1100
赤
629-7393
(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
17036735
TUBSOTNWLLBP
1600
白
629-7926
(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
17036751
TUBSOTNYLLBP
1600
黄
629-8269
(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
17036796
TUB-SOTN-BL2-S-JAN-BP
1100
紺
629-3048
(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
17036805
TUB-SOTN-BL4-S-JAN-BP
1100
青
627-0823
(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
17036821
TUB-SOTN-R-LL-JAN-BP
1600
赤
629-3070
(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
17036830
TUB-SOTN-SL1-LL-JAN-BP
1600
シルバー
629-3020
(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください