ワルター
F2234倣い加工用丸駒カッター
丸駒カッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-5417
材質
スチール
刃数
4
シャンク
16B
首下長(mm)
50
寸法R(mm)
8
切削径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17045930
F2234.B.050.Z04.08
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください