ワルター
高送りカッター M5008 円筒シャンク メトリック
低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量
安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減
用途
鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。
高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。
適合チップ
ENMX08T316R
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
411-7628
411-7660
411-7683
411-7700
412-0798
412-2376
412-5597
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク径(Φmm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17019768
M5008-016-A16-02-01
411-7683
2
16
16
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019777
M5008-020-A20-03-01
412-0798
3
20
20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019786
M5008-020-A20-04-01
411-7660
4
20
20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019795
M5008-025-A25-04-01
412-2376
4
25
25
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019811
M5008-025-A25-05-01
411-7700
5
25
25
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019820
M5008-032-A32-05-01
411-7628
5
32
32
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019829
M5008-032-A32-06-01
412-5597
6
32
32
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください