ワルター
肩削りカッター M5137 DIN1835Bシャンク メトリック
安定した両面使いネガチップによる高いプロセス信頼性と6コーナー使いチップによる高い経済性。
用途
鉄系および鋳鉄系、副次的な用途:ステンレス系および難削材に。
正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工に。
適合チップ
TNMU11T304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク径(Φmm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17024607
M5137-032-W32-05-05
409-5276
5
32
32
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17024616
M5137-032-W32-04-05
409-5344
4
32
32
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17024625
M5137-025-W25-03-05
409-5312
3
25
25
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください