ワルター
旋削用 正方形ポジチップ WAM30
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:ステンレス鋼用。
旋削加工に。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17009259
SCMT09T308-PM5 WAM30
117-8738
PM5ブレーカー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009286
SCMT09T308-PS5 WAM30
119-4738
PS5ブレーカー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください