プロトティップ
超硬面取りカッター TAXコート
超硬面取りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
仕様
TAX
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17006486
H305831-10
802-8454
100
4.25
60
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006495
H305831-12
802-8455
83
4.5
38
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006511
H305831-6
802-8456
57
2.5
21
6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006520
H305831-8
802-8457
80
3
44
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください