ワルター
F2260重切削用フェースミルカッター
重切削加工用フェースミルです。
用途
ミーリング加工用。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17046027
F2260.B.100.Z06.11
803-5904
6
B32
50
100
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17046036
F2260.B.125.Z08.11
803-5906
8
B40
63
125
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17046045
F2260.B.160.Z10.11
803-5908
10
B40/40
63
160
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17046061
F2260.B.200.Z12.11
803-5910
12
B60/50
63
200
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17046070
F2260.B.250.Z14.11
803-5912
14
B60/50
63
250
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください