曜日別特売

肩削りカッター M5130 円筒シャンク インチ

肩削りカッター M5130 円筒シャンク インチ - ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク インチ - ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク インチ - ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク インチ - ワルター

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
トラスコ品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17018578M5130.013-A13-03-05411-5990364.2912.712.7
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018587M5130.015-A15-03-05410-9514390.5815.8815.88
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018596M5130.015-A15-04-05411-2836490.5815.8815.88
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018605M5130.019-A19-04-05411-12594107.9519.0519.05
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018621M5130.019-A19-05-05411-91615107.9519.0519.05
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018630M5130.026-A26-05-05411-60105120.6525.425.4
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018639M5130.026-A26-07-05411-28087120.6525.425.4
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018937M5130.015-A15-02-09411-59742177.815.8815.88
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018946M5130.019-A19-02-09411-43722203.219.0519.05
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018955M5130.026-A26-03-09411-11913203.225.425.4
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019068M5130.019-A19-02-12412-06792191.2619.0519.05
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019077M5130.026-A26-03-12411-12583203.225.425.4
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019086M5130.031-A31-04-12412-2314425431.7531.75
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019287M5130.026-A26-02-15412-07162212.0925.425.4
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019296M5130.031-A31-03-15411-75423250.731.7531.75
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする